KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,100μF,16V dc,2917,TPSE107M016R0100

KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,100μF,16V dc,2917,TPSE107M016R0100 - KYOCERA AVX
仕様AVX TPS (E)シリーズタンタルコンデンサ長さ(mm)7.3寸法(mm)7.3×4.3×4.1高さ(mm)4.1電圧(V)16dcシリーズ2917静電容量100μF極性極性ありRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース2917テクノロジー電解等価直列抵抗(mΩ)100最大動作温度(℃)125リード間隔(mm)4.4内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65278248TPSE107M016R0100
オープン
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする