Littelfuse TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 19.9V, SMAJ12CA

Littelfuse TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 19.9V, SMAJ12CA - LITTELFUSE
仕様ピークパルスパワー消費:400W、最大ピークパルス電流:20.1A、テスト電流:1mA寸法(mm)4.5×2.79×2.084ピン数(ピン)2ダイオードシングルRoHS指令(10物質対応)対応特性SMT双方向400 W TVSダイオード、SMAJシリーズ、LittelfuseパッケージDO-214AC (SMA)実装タイプ表面実装1チップ当たりのエレメント数1最大逆スタンドオフ電圧(V)12最大クランピング電圧(V)19.9最小ブレークダウン電圧(V)13.3最小動作温度(℃)-65内容量1袋(25個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65278905SMAJ12CA
オープン
779
857(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする