曜日別特売

KYOCERA AVX 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 2.2μF 6.3V dc 0402 (1005M) 04026D225KAT2A

KYOCERA AVX 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 2.2μF 6.3V dc 0402 (1005M) 04026D225KAT2A - KYOCERA AVX
仕様AVX X5R誘電体コンデンサ. AVXのX5Rシリーズは最大100 μFの高静電容量で、デカップリング及びフィルタリング用途向け。高静電容量値(最大100 uF)長さ(mm)1寸法(mm)1×0.5×0.56高さ(mm)0.56奥行(mm)0.5電圧(V)6.3dc許容差±10%静電容量2.2μF温度特性X5RRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース0402 (1005M)抑制クラスClass II内容量1セット(10000個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6527915804026D225KAT2A
オープン
149,800
164,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする