仕様TPSシリーズ20 → 50 Vdc. AVXのTPSシリーズESR SMDコンデンサは、主に電源用として設計されています。 14種類のケースサイズがあります。. 低ESR (等価直列抵抗) 高いリプル電流性能 低電力及び低い放熱性長さ(mm)3.2寸法(mm)3.2×1.6×1.6高さ(mm)1.6奥行(mm)1.6電圧(V)35dcシリーズTPS許容差±10%静電容量1μF漏れ電流(μA)0.5RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース3216-18テクノロジー電解等価直列抵抗(Ω)3最大動作温度(℃)125リード間隔(mm)1.1内容量1セット(2000個)