KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,1μF,35V dc,3216-18,TPSA105K035R3000

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(2000個) 注文コード65279280 品番TPSA105K035R3000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様TPSシリーズ20 → 50 Vdc. AVXのTPSシリーズESR SMDコンデンサは、主に電源用として設計されています。 14種類のケースサイズがあります。. 低ESR (等価直列抵抗) 高いリプル電流性能 低電力及び低い放熱性 長さ(mm)3.2 寸法(mm)3.2×1.6×1.6 高さ(mm)1.6 奥行(mm)1.6 電圧(V)35dc シリーズTPS 許容差±10% 静電容量1μF 漏れ電流(μA)0.5 RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプ表面実装 パッケージ/ケース3216-18 テクノロジー電解 等価直列抵抗(Ω)3 最大動作温度(℃)125 リード間隔(mm)1.1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする