仕様末端仕様:スルーホール実装長さ(mm)4.83寸法(mm)4.83×2.29×4.83高さ(mm)4.83奥行(mm)2.29電圧(V)200dcシリーズCK許容差±10%静電容量220pF温度特性X7R特性CKシリーズ. AVX CKシリーズのラジアルリードコンデンサを使用すると、それぞれの用途に業界標準モデルを導入することができます。 さまざまな電圧、静電容量、及び許容差のモデルが用意されています。 どのセラミックモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。実装タイプスルーホールパッケージ/ケースラジアル内容量1袋(10個)