KYOCERA AVX
KYOCERA AVX 酸化ニオブコンデンサ 47μF 6.3V dc
電圧(V)
6.3dc
シリーズ
NOJ
許容差
±20%
静電容量
47μF
RoHS指令(10物質対応)
対応
実装タイプ
表面実装
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
寸法(mm)
高さ(mm)
奥行(mm)
パッケージ/ケース
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65279964
NOJB476M006RWJ
1セット(2000個)
3.5×2.8×1.9
1.9
2.8
3528-21
オープン
¥
81,980
¥
90,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
65281127
NOJC476M006RWJ
1袋(25個)
6×3.2×2.6
2.6
3.2
6032-28
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください