KYOCERA AVX MLCC 1μF 100V dc 1210 (3225M) 12101C105K4Z2A

KYOCERA AVX MLCC 1μF 100V dc 1210 (3225M) 12101C105K4Z2A - KYOCERA AVX
仕様AVX 1210 X7R誘電体MLCCシリーズ. AVXのX7R誘電体MLCCは、-55~+125 ℃の広い動作温度範囲で使用できる「温度安定」コンデンサ製品です。このコンデンサは、印加電圧により静電容量が変化するさまざまな用途に最適です。. 特長 / 利点. 静電容量変化率: ±15 % (-55 → +125 ℃). 「温度安定」コンデンサ製品. 用途. 静電容量が変化する幅広い産業用途で使用可能長さ(mm)3.3寸法(mm)3.3×2.5×2.79高さ(mm)2.79奥行(mm)2.5電圧(V)100dc静電容量1μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース1210 (3225M)最大動作温度(℃)125内容量1セット(1000個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6528117012101C105K4Z2A
オープン
41,980
46,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする