仕様末端仕様:表面実装長さ(mm)7.3寸法(mm)7.3×6.1×3.45高さ(mm)3.45奥行(mm)6.1電圧(V)16dcシリーズTPS許容差±10%静電容量220μFRoHS指令(10物質対応)対応特性タンタルコンデンサ TPSシリーズ 10 → 16 Vdc. AVXのTPSシリーズESR SMDコンデンサは、主に電源用として設計されています。 14種類のケースサイズオプションがあります。. 低ESR (等価直列抵抗) 高いリプル電流性能 低電力及び低い放熱性実装タイプ表面実装パッケージ/ケース7361-38テクノロジー電解等価直列抵抗(mΩ)50最大動作温度(℃)125内容量1袋(5個)