KYOCERA AVX
KYOCERA AVX 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100nF 100V dc CK06BX104K
仕様
末端仕様:スルーホール実装
長さ(mm)
7.37
寸法(mm)
7.37×2.29×7.37
高さ(mm)
7.37
奥行(mm)
2.29
電圧(V)
100dc
シリーズ
CK
許容差
±10%
静電容量
100nF
温度特性
X7R
特性
CKシリーズ. AVX CKシリーズのラジアルリードコンデンサを使用すると、それぞれの用途に業界標準モデルを導入することができます。 さまざまな電圧、静電容量、及び許容差のモデルが用意されています。 どのセラミックモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。
内容量
1袋(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65281364
CK06BX104K
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください