KYOCERA AVX
KYOCERA AVX サーミスタ NTC, 4.7kΩ
仕様
熱係数:-3.9%/℃
長さ(mm)
2
高さ(mm)
1.3
奥行(mm)
1.25
シリーズ
NB12
抵抗(kΩ)
4.7@25℃
許容差
±5%
温度係数
NTC
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
0805,1206 NB12 - NB20 Series. 高品質チップサーミスタ ニッケルバリアメタライゼーションで卓越したはんだ付け性品質 用途: 基板の温度補償及び温度制御
熱時定数
5s
パッケージ/ケース
0805 (2012M)
最小動作温度(℃)
-55
内容量
1袋(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65281398
NB12J00472JBB
オープン
¥
209
¥230
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください