曜日別特売

KYOCERA AVX 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100nF 50V dc AR205F104K4R

KYOCERA AVX 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100nF 50V dc AR205F104K4R - KYOCERA AVX
仕様末端仕様:スルーホール実装長さ(mm)5.08寸法(mm)5.08×3.175×5.08高さ(mm)5.08奥行(mm)3.18電圧(V)50dcシリーズAR許容差±10%静電容量100nF温度特性X8RRoHS指令(10物質対応)対応特性ARシリーズ. コンフォーマルコーティングラジアルリード付きMLC実装タイプスルーホール内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65281529AR205F104K4R
オープン
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする