KYOCERA AVX 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 1nF 100V dc 1206 (3216M) 12061C102KAT2A

KYOCERA AVX 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 1nF 100V dc 1206 (3216M) 12061C102KAT2A KYOCERA AVX

仕様末端仕様:表面実装 長さ(mm)3.2 寸法(mm)3.2×1.6×0.94 高さ(mm)0.94 奥行(mm)1.6 電圧(V)100dc 許容差±10% 静電容量1nF 温度特性X7R RoHS指令(10物質対応)対応 特性AVX COG (NPO)誘電体コンデンサ. AVX C0G (NP0)誘電体コンデンサは、市場で最も安定性の高い誘電体コンデンサの1つです。温度により誘電率の変化は 0 ±30 ppm/℃で、-55 ~ +125 ℃の範囲では±0.3 % C未満です。動作温度範囲は-55 ~ +125 ℃です。 実装タイプ表面実装 パッケージ/ケース1206 (3216M) 内容量1袋(100個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
65281888 12061C102KAT2A
オープン
1,498
1,648 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする