KYOCERA AVX
KYOCERA AVX 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 680nF 100V dc 1812 (4532M) 18121C684MAT2A
仕様
AVX 1812 MLCCシリーズ. AVXの業務用1812 MLCCコンデンサは、幅広い用途に使用できるように設計されています。
長さ(mm)
4.5
寸法(mm)
4.5×3.2×1.78
高さ(mm)
1.78
奥行(mm)
3.2
電圧(V)
100dc
シリーズ
Standard
許容差
±20%
静電容量
680nF
温度特性
X7R
RoHS指令(10物質対応)
対応
実装タイプ
表面実装
パッケージ/ケース
1812 (4532M)
最小動作温度(℃)
-55
内容量
1袋(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65281958
18121C684MAT2A
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください