KYOCERA AVX
KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,10μF,10V dc,0805 (2012M),TACR106K010XTA
長さ(mm)
2
寸法(mm)
2×1.35×1.35
高さ(mm)
1.35
奥行(mm)
1.35
電圧(V)
10dc
シリーズ
TAC
許容差
±10%
静電容量
10μF
極性
極性あり
RoHS指令(10物質対応)
対応
実装タイプ
表面実装
パッケージ/ケース
0805 (2012M)
テクノロジー
電解
等価直列抵抗(Ω)
5
電解質の種類
ソリッド
リード間隔(mm)
0.7
内容量
1セット(500個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65282037
TACR106K010XTA
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください