KYOCERA AVX MLCC 1μF 100V dc 1812 (4532M) 18121C105KAT2A

KYOCERA AVX MLCC 1μF 100V dc 1812 (4532M) 18121C105KAT2A - KYOCERA AVX
仕様末端仕様:表面実装長さ(mm)4.5寸法(mm)4.5×3.2×2.29高さ(mm)2.29奥行(mm)3.2電圧(V)100dc許容差±10%静電容量1μF温度特性X7RRoHS指令(10物質対応)対応特性AVX 1812シリーズX7R誘電体コンデンサ. AVX X7R誘電体シリーズコンデンサは温度安定性コンデンサで、EIAクラスII材質に分類されます。コンデンサの温度変化は、-55 → +125 ℃の範囲で±15 %です。このコンデンサの変動は非線形性です。X7R誘電体チップの使用は、印加電圧によるコンデンサの既知の変動が許容できる広範囲の産業用途に及んでいます。実装タイプ表面実装パッケージ/ケース1812 (4532M)内容量1セット(1000個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6528204618121C105KAT2A
オープン
58,980
64,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする