曜日別特売
モノタロウ

コンデンサーブラシ ナイロン ダブル巻

コンデンサーブラシ ナイロン ダブル巻 - モノタロウコンデンサーブラシ ナイロン ダブル巻 - モノタロウコンデンサーブラシ ナイロン ダブル巻 - モノタロウコンデンサーブラシ ナイロン ダブル巻 - モノタロウコンデンサーブラシ ナイロン ダブル巻 - モノタロウコンデンサーブラシ ナイロン ダブル巻 - モノタロウコンデンサーブラシ ナイロン ダブル巻 - モノタロウコンデンサーブラシ ナイロン ダブル巻 - モノタロウ
(1件のレビュー)

ダブル巻タイプで作業性が良い。
弾力性、柔軟性があり、汚れ洗浄に最適。

用途パイプなどの内側洗浄材質ナイロン適合材鉄、ステンレス、アルミ内容量1本
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※作業中は、保護めがね、防護具を着用して下さい。
全7種類を絞り込む
軸径(Φmm)
全長(mm)
外径(Φmm)
植付(mm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
軸径(Φmm)
全長(mm)
線径(Φmm)
外径(Φmm)
植付(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69399665Φ6×6032500.15660
599
659(税込)
当日出荷
1年間返品保証
69399674Φ10×6542500.21065
599
659(税込)
当日出荷
1年間返品保証
69399690Φ13×7042500.21370
599
659(税込)
当日出荷
1年間返品保証
69399699Φ16×7042500.21670
599
659(税込)
当日出荷
1年間返品保証
69399708Φ19×7042500.21970
599
659(税込)
当日出荷
1年間返品保証
69399717Φ25×7052500.22570
599
659(税込)
当日出荷
1年間返品保証
69399726Φ32×7552700.23275
599
659(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-22
用途: ゴルフグリップを抜いた後の両面テープ除去用に購入
その他業種

思った通りの品物だったが、用途にはちょっと向かなかった。
毛足がもう少し強くて、短かったらちょうどよかったかも。
ステンレスダブル巻きのコンデンサーブラシφ10mmを別途購入したので
それで試してみます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手作業ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする