モノタロウ

コンデンサーブラシ 真鍮 ダブル巻

コンデンサーブラシ 真鍮 ダブル巻 - モノタロウコンデンサーブラシ 真鍮 ダブル巻 - モノタロウコンデンサーブラシ 真鍮 ダブル巻 - モノタロウコンデンサーブラシ 真鍮 ダブル巻 - モノタロウコンデンサーブラシ 真鍮 ダブル巻 - モノタロウコンデンサーブラシ 真鍮 ダブル巻 - モノタロウコンデンサーブラシ 真鍮 ダブル巻 - モノタロウコンデンサーブラシ 真鍮 ダブル巻 - モノタロウ
(2件のレビュー)

ダブル巻タイプで作業性が良い。
鋼線やステンレス線より柔らかく、相手側に傷をつけにくい。

用途パイプなどの内側洗浄、バリ取り材質真鍮全長(mm)255適合材鉄、ステンレス、アルミ植付(mm)80内容量1本
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※作業中は、保護めがね、防護具を着用して下さい。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
軸径(Φmm)
線径(Φmm)
外径(Φmm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69399735Φ6×L8030.156
599
659(税込)
当日出荷
1年間返品保証
69399744Φ10×8050.210
599
659(税込)
当日出荷
1年間返品保証
69399760Φ13×8050.213
599
659(税込)
当日出荷
1年間返品保証
69399769Φ16×8050.216
599
659(税込)
当日出荷
1年間返品保証
69399778Φ19×8050.219
599
659(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 69399744
2025-07-14
用途: バイク用メンテナンス
大輪 商事

バイク用メンテに購入いたしました。
エンジン、キャブレター等の狭い部分、細かい細部に使用するのは便利ですよ。

2025-02-12
用途: エンジンプラグの清掃

エンジンプラグの清掃に使いました。スチール製の物は持っているんですけどデリケートな部位をゴシゴシするのは抵抗があったのでちょうどいい硬さでよかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手作業ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする