コンデンサーブラシ ステンレス ダブル巻
ダブル巻タイプで作業性が良い。
耐食性、耐熱性が優れ、過酷な作業環境に使用可能。
用途
パイプなどの内側洗浄、バリ取り、錆落とし
材質
ステンレス
全長(mm)
255
適合材
鉄、ステンレス、アルミ
植付(mm)
80
内容量
1本
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※作業中は、保護めがね、防護具を着用して下さい。
全6種類を絞り込む
軸径(Φmm)
3
5
外径(Φmm)
選択してください
6
10
13
16
19
25
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
軸径(Φmm)
線径(Φmm)
外径(Φmm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69399848
Φ6×80
3
0.15
6
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
69399857
Φ10×80
5
0.2
10
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
69399866
Φ13×80
5
0.2
13
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
69399875
Φ16×80
5
0.2
16
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
69399884
Φ19×80
5
0.2
19
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
69399900
Φ25×80
5
0.2
25
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください