曜日別特売
モノタロウ

ホーニングブラシ シリコンカーバイド

ホーニングブラシ シリコンカーバイド - モノタロウホーニングブラシ シリコンカーバイド - モノタロウホーニングブラシ シリコンカーバイド - モノタロウホーニングブラシ シリコンカーバイド - モノタロウホーニングブラシ シリコンカーバイド - モノタロウホーニングブラシ シリコンカーバイド - モノタロウホーニングブラシ シリコンカーバイド - モノタロウホーニングブラシ シリコンカーバイド - モノタロウ
(1件のレビュー)

シリコンカーバイド砥粒で研磨力が優れている。

用途円筒内面の研磨、錆落としなど適合本体電動ドリル、ボール盤、マシニングなど粒度240対応材質鋳鉄・鋳鋼・ダクタイル・普通炭素鋼・焼入鋼・工具鋼・黄銅等材質(ブラシ部)カーボランダム砥粒シリコンカーバイド最大回転数(min-1[r.p.m])1200内容量1本
化学物質等安全データシート(SDS):(0.2MB)
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※作業中は、保護めがね、防護具を着用して下さい。
全7種類を絞り込む
軸径(Φmm)
全長(mm)
外径(Φmm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
軸径(Φmm)
全長(mm)
適合内径(Φmm)
砥粒部長さ(mm)
外径(Φmm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69399909Φ14×604.215013~14(目安)6014
1,698
1,868(税込)
当日出荷
1年間返品保証
69399918Φ16×604.215014~16(目安)6016
1,698
1,868(税込)
当日出荷
1年間返品保証
69399927Φ18×604.215016~18(目安)6018
1,698
1,868(税込)
当日出荷
1年間返品保証
69399936Φ20×604.215018~20(目安)6020
1,798
1,978(税込)
当日出荷
1年間返品保証
69399945Φ25×705.520022~24(目安)7025
1,898
2,088(税込)
当日出荷
1年間返品保証
69399954Φ32×705.520027~30(目安)7032
2,198
2,418(税込)
当日出荷
1年間返品保証
69399970Φ38×705.520033~36(目安)7038
2,398
2,638(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-15
用途: 穴の磨き
有限会社アオキコンサルタンツ製造業

柄がもう少し長いと使いやすい。他と比較して価格が安いので助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手作業ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする