曜日別特売
モノタロウ

チャンネルブラシ J型 樹脂グリップ

チャンネルブラシ J型 樹脂グリップ - モノタロウチャンネルブラシ J型 樹脂グリップ - モノタロウチャンネルブラシ J型 樹脂グリップ - モノタロウチャンネルブラシ J型 樹脂グリップ - モノタロウチャンネルブラシ J型 樹脂グリップ - モノタロウチャンネルブラシ J型 樹脂グリップ - モノタロウチャンネルブラシ J型 樹脂グリップ - モノタロウチャンネルブラシ J型 樹脂グリップ - モノタロウ
(1件のレビュー)

樹脂グリップで持ちやすく作業性が良い。

用途バリ取りなどヘッド形状J型適合材鉄、ステンレス、アルミ内容量1本
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※作業中は、保護めがね、防護具を着用して下さい。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
全長(mm)
線径(Φmm)
毛丈(mm)
植付(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69399979-スチール2280.21876
349
384(税込)
当日出荷
1年間返品保証
69399988-PVC2280.31876
349
384(税込)
当日出荷
1年間返品保証
69399997-真鍮2280.21876
599
659(税込)
当日出荷
1年間返品保証
69400006-ステンレス2280.21876
599
659(税込)
当日出荷
1年間返品保証
69400015-スチール2400.21996
599
659(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-22
用途: 塗装前のサビ取り
建設業・工事業

グリップ付きなので、力を入れてサビ取りができて便利です。
木製の柄と比べてブラシの抜けが少ないと感じます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手作業ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする