曜日別特売

VIALE 事務用チェアー

VIALE  事務用チェアー - ナイキVIALE  事務用チェアー - ナイキVIALE  事務用チェアー - ナイキVIALE  事務用チェアー - ナイキVIALE  事務用チェアー - ナイキVIALE  事務用チェアー - ナイキVIALE  事務用チェアー - ナイキVIALE  事務用チェアー - ナイキ

シンプルながらこだわりのデザインと豊富なバリエーション。長時間のオフィスワークをサポートする機能性と優れたコストパフォーマンスを実現させた、ベーシックチェアです。背と座が連動し、それぞれ違った角度でロッキングする機構を搭載しています。ロックすると背もたれが初期の位置で固定され、解除するとフリーロッキングが可能です。座面裏前方に握りやすい大型ハンドルを装備しており、体重や好みに合わせた背の反発力の調整ができます。

張地布張り外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×575×835~920材質(脚)PA+GF樹脂成型5本脚双輪キャスター使用材質(座面)モールドウレタン内容量1脚
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
・止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。
・屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
全10種類を絞り込む
10種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
全高(mm)
本体質量(kg)
肘掛
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※メイン画像59377465VE510F-BKブラック835~92017-
49,100
38,980
42,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
※メイン画像59377483VE510F-BLブルー835~92017-
49,100
38,980
42,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
※メイン画像59377508VE510F-GLグレー835~92017-
49,100
38,980
42,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
※メイン画像59377526VE510F-GRグリーン835~92017-
49,100
38,980
42,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
※メイン画像59377544VE510F-ORオレンジ835~92017-
49,100
38,980
42,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
※メイン画像59377553VE511F-BKブラック835~92018.8ループ肘付
57,800
41,980
46,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
※メイン画像59377578VE511F-BLブルー835~92018.8ループ肘付
57,800
41,980
46,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
※メイン画像59377596VE511F-GLグレー835~92018.8ループ肘付
57,800
41,980
46,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
※メイン画像59377614VE511F-GRグリーン835~92018.8ループ肘付
57,800
41,980
46,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
※メイン画像59377632VE511F-ORオレンジ835~92018.8ループ肘付
57,800
41,980
46,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする