末松電子製作所
デンエモン2 100mセット
小さな田畑(周囲100m以内)など家庭菜園に最適な電気さくセットです。
仕様
出力電圧(V):7600
付属品
出力コード1.5m/取扱説明書/保証書登録カード
セット内容
ゲッターアルカリ電池12V単一8個入×1、10mmFRPポール×30本、デンエモンコード200m×1巻、10mmフック×60個、デンエモンコード×2個、デンエモン用マイナス棒×1本、パルスチェッカー×1個、注意表示板×2枚
質量(kg)
約2.7
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
約286×140×220
電線長さ(m)
400【2段張りの場合:周囲約200m、3段張りの場合:約133m】
内容量
1セット
注意
※ポールの間隔はデンエモンコードが地面と平行になるように立ててください
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65294050
no.941
¥
40,000
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください