ミックス&ドリンク ネオ ホワイト

ミックス&ドリンク ネオ ホワイト - T-fal(ティファール)ミックス&ドリンク ネオ ホワイト - T-fal(ティファール)ミックス&ドリンク ネオ ホワイト - T-fal(ティファール)

コンパクトなのにパワフルなパーソナルサイズブレンダー。
置き場所に困らないスリムさと、氷や硬い食材も砕くパワフルさを両立。
・軽くて使いやすい700mlのプラスチック容器。
・蓋を取らずに材料を追加できるキャップ。
・安心の2段階ロックシステム。
・2段階(高速・低速)運転モード。

ホワイト容量(mL)700質量(g)約1211電源(V)AC100(50/60Hz)コード長さ(m)1.35定格消費電力(W)300定格時間(分)1寸法(幅×奥行×高さ)(mm)116×116×329内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65311270BL1601JP
7,909
6,998
7,698(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする