曜日別特売

ミックスアンドムーブ

ミックスアンドムーブ - T-fal(ティファール)ミックスアンドムーブ - T-fal(ティファール)ミックスアンドムーブ - T-fal(ティファール)

持ち運びに便利なタンブラーキャップ付きのパーソナルミキサー。
つくりたてのなめらかスムージーをそのまま持ち運べます。
300Wのハイパワーで硬い食材も手早くしっかりなめらか。
氷も砕けるステンレスブレード。
正しくセットされるまで作動しないスマートロック機能。

仕様定格時間 (秒):30ステンレス容量(mL)400質量(g)約1056電源(V)AC100(50/60Hz)コード長さ(m)1.4定格消費電力(W)300寸法(幅×奥行×高さ)(mm)125×125×285内容量1台
注意
※氷は家庭用冷蔵庫または製氷皿で作った約2cm角のものをお使いください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65311279BL150DJP
9,000
7,498
8,248(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする