曜日別特売

テイエール ロック コントロール 1.5L

テイエール ロック コントロール 1.5L - T-fal(ティファール)テイエール ロック コントロール 1.5L - T-fal(ティファール)テイエール ロック コントロール 1.5L - T-fal(ティファール)

お湯を沸かすだけでなく、緑茶や紅茶を淹れることができる温度コントロール電気ケトル。付属の”茶こし”を使えばいつもの緑茶を、煮出し機能を使えばハーブティー、豆茶、薬膳茶など様々なお茶のレシピを楽しめます。

ブラック質量(g)約1580容量(L)1.5電源(V)AC100(50/60Hz)コード長さ(m)1.35定格消費電力(W)1250機能自動電源オフ、水量目盛付き窓、保温機能(5~60分)、煮出し機能(1~20分)、空焚き防止機能、転倒お湯もれロック機能、温度コントロール機能温度設定8段階(40・60・70・80・85・90・95・100℃)寸法(幅×奥行×高さ)(mm)173×233×266内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65311254BJ8158JP
16,818
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケトル/ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする