市場
子供用トイボックスラック バズ
木製フレームと樹脂製ボックスの組合せがおしゃれなおもちゃ収納。コンパクトでリビングにも置けます。フレームが無垢材で温かみと明るさが感じられます。おもちゃを取り出しやすい角度です。
用途
子供用収納ラック
材質
天然木(ラバーウッド材、ラッカー塗装仕上げ)、ポリプロピレン
耐荷重(kg)
天板5・ボックス1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
585×380×720
ボックス内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
240×355×115
色(ボックス)
アイボリー、シアングレー
内容量
1台
注意
※定期的にボルトを締めなおしてください。耐荷重表記を超える負荷を掛けないでください。水にぬれた場合はすぐにふき取ってください。長持ちさせるためにも丁寧なお取り扱いをお願いします。天然木のため個体差があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※お客様のご都合により再配送や運送会社で長期の保管が発生した場合には別途費用が必要となる場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65310290
ILR-3581NA
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1につき
¥
2,200
/
税込
¥
2,420
離島
数量1につき
¥
2,200
/
税込
¥
2,420