HARIO
耐熱ウイスキーグラス
ウイスキーの香りを愉しむグラスです。口径が35mmと狭く香りをにがしません。ウイスキー以外にリキュール用のグラスとしてもお使いいただけます。
熱湯・電子レンジ・食洗機対応。
材質
耐熱ガラス
質量(g)
約160
口径(Φmm)
35
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
58×58×155
満水容量(mL)
120
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65311550
HWG-120
オープン
¥
2,000
¥
2,200
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください