HARIO
耐熱グラス カン
ビール缶型の耐熱ガラス製グラス。
耐熱ガラスを使用しているので、熱湯はもちろん、電子レンジでの使用ができます。
食洗機対応。
材質
耐熱ガラス
質量(g)
約200
口径(Φmm)
66
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
107×73×132
満水容量(mL)
450
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65311568
HGK-450-M
オープン
¥
1,500
¥
1,650
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください