HARIO
耐熱グラス 2個セット
ホットでもアイスでもシーンを選ばず、様々な用途に使えるシンプルな耐熱グラスの2個セットです。
熱湯・電子レンジ・食洗機対応。
材質
耐熱ガラス
質量(g)
約400
口径(Φmm)
69
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
69×69×90
満水容量(mL)
140
内容量
1セット(2個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65311586
SGS-1824
¥
1,800
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください