耐熱スタッキングマグ 2個セット

耐熱スタッキングマグ 2個セット - HARIO耐熱スタッキングマグ 2個セット - HARIO耐熱スタッキングマグ 2個セット - HARIO

スタッキングできる耐熱ガラス製マグカップ。
取っ手の形状を工夫し、スタッキングできるようになりました。重ねて収納できるので省スペース。耐熱ガラス製で電子レンジOK。温かい飲み物にも冷たい飲み物にもお使いいただけます。
食洗機対応。

材質耐熱ガラス質量(g)約300口径(Φmm)80寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)109×80×87満水容量(mL)300内容量1セット(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65311577SRMS-2024
2,000
1,698
1,868(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする