曜日別特売

スコッティ ウェットティッシュ 100枚入 除菌 アルコールタイプ PULP WET 100

スコッティ ウェットティッシュ 100枚入 除菌 アルコールタイプ PULP WET 100 - 日本製紙クレシアスコッティ ウェットティッシュ 100枚入 除菌 アルコールタイプ PULP WET 100 - 日本製紙クレシアスコッティ ウェットティッシュ 100枚入 除菌 アルコールタイプ PULP WET 100 - 日本製紙クレシアスコッティ ウェットティッシュ 100枚入 除菌 アルコールタイプ PULP WET 100 - 日本製紙クレシアスコッティ ウェットティッシュ 100枚入 除菌 アルコールタイプ PULP WET 100 - 日本製紙クレシアスコッティ ウェットティッシュ 100枚入 除菌 アルコールタイプ PULP WET 100 - 日本製紙クレシアスコッティ ウェットティッシュ 100枚入 除菌 アルコールタイプ PULP WET 100 - 日本製紙クレシア

環境にやさしい紙100%シート採用。凹凸のあるシートがモノに密着して汚れをしっかりキャッチ。
シート1枚にたっぷりの水分を保持。パラベンフリー。無香料。ケース不要でそのまま使えるポータブルタイプ。
植物由来のアルコール配合でバイ菌を強力除菌

用途キッチン、給湯室、デスクなど様々な場所に。 日本製紙クレシア クレシア スコッティ scottie ウェットシート ウェットティッシュ ウェットティシュー ウェッティ お手拭き おてふき 除菌 アルコールタイプ 無香料 携帯用 ポータブル パルプ 紙100% 日本製 まとめ買い 箱買い ケース販売 日用品 消耗品 衛生用品セット内容3コパック×6パック(18コ)材質パルプ100%シリーズスコッティシートサイズ(mm)150×200入数100枚/1個商品タイプ本体効果除菌内容量1セット
注意
※すべての菌を除去するわけではありません
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6530721077071×6
オープン
6,698
7,368(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

除菌衛生用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする