曜日別特売

S/3 WAFFLE INDIE HAND TOWEL RD&BR(ワッフルインディーハンドタオル)

S/3 WAFFLE INDIE HAND TOWEL RD&BR(ワッフルインディーハンドタオル) - WAKI(和気産業)S/3 WAFFLE INDIE HAND TOWEL RD&BR(ワッフルインディーハンドタオル) - WAKI(和気産業)S/3 WAFFLE INDIE HAND TOWEL RD&BR(ワッフルインディーハンドタオル) - WAKI(和気産業)S/3 WAFFLE INDIE HAND TOWEL RD&BR(ワッフルインディーハンドタオル) - WAKI(和気産業)

ワッフル生地ならではの肌触り
少し湿り気を含んだ風の下、ベタつく肌をさらりと拭ってくれそうなハンドタオル。
ワッフル生地ならではの、ボコボコとした肌触りと、ふっくらとしたボリューム感が心地よい。
凹凸の間に空間があるため、速乾性、通気性に優れており衛生的です。
両サイドに入った太めのストライプと、素材の異なるベージュのパイピングが程よいアクセントに。
品のあるパッケージで、ささやかなギフトにも喜ばれます。

用途ご自宅用や、ささやかなギフトにもセット内容ハンドタオル3枚種別ハンドタオル材質コットン100%寸法(mm)320×320レッド&ブラウン内容量1セット(3枚)
注意
※製造工程上、糸のほつれや糸飛びなどが生じることがあります。予めご了承ください。
※本製品は製造ロットにより、糸の色味が異なる場合がございます。
※織り方の構造上、尖ったものに糸が引っかかりやすいのでご使用の際はご注意ください。
※長時間水に浸けたまま放置したり、擦ると移染する場合があります。
※洗濯は必ず手洗いで他のものと分けて洗ってください。
※洗濯の際は、蛍光増白剤のご使用はお避けください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65306160RNZ-0471RD/BR
オープン
1,598
1,758(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする