曜日別特売

ALUMINUM WALL RACK(アルミニウムウォールラック)

ALUMINUM WALL RACK(アルミニウムウォールラック) - ダルトンALUMINUM WALL RACK(アルミニウムウォールラック) - ダルトンALUMINUM WALL RACK(アルミニウムウォールラック) - ダルトンALUMINUM WALL RACK(アルミニウムウォールラック) - ダルトンALUMINUM WALL RACK(アルミニウムウォールラック) - ダルトンALUMINUM WALL RACK(アルミニウムウォールラック) - ダルトンALUMINUM WALL RACK(アルミニウムウォールラック) - ダルトンALUMINUM WALL RACK(アルミニウムウォールラック) - ダルトン

毎日の習慣や行動に合わせて、必要な場所に必要なものをいかに使いやすく置いていくか。
快適に過ごす上でとても重要なポイントですが、このアルミニウムウォールシリーズがそんなあなたの生活をアシストします。
キッチン用ラックとして、玄関の収納として、ガレージの工具入れとして、アルミ素材なのでどんな場面でも活用できます。

用途キッチン、玄関、ガレージなどの収納に材質アルミニウム内容量1個
注意
※本製品は製造工程上鋭利な箇所がございます。指を滑らせたりしますとケガをする恐れがあります。安全の為、組立てや設置時には必ず作業用手袋を着用下さい。
※高所への取り付け作業が発生します。安全の為、作業用手袋を着用し、取り付けを確実におこなって下さい。
※中空ボードや梁のない壁面への設置はおやめ下さい。
※必ず本体は水平・垂直の状態で設置して下さい。設置する壁面はネジ痕が残っても差し支えの無い場所をお選び下さい。
※工具は付属しておりません。
※破損や変形がある状態のまま使用しないで下さい。
※直射日光が当たる場所に設置しないで下さい。
※湿気の多い場所や風雨にさらされる場所でのご使用はお避け下さい。
※本製品を分解・改造しないで下さい。
※汚れを落とす際は、薄めた中性洗剤に浸した布をしぼり、軽く拭き取って下さい。タワシや磨き粉は使用しないで下さい。
※小さなお子様やペットがいる環境化では思わぬ事故の原因につながる恐れがあります。安全を考慮した場所に設置して下さい。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
付属品
高さ(mm)
奥行(mm)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65306537H19-0022マウントブラケット×1、ホルダー×1、吊り下げフック×8、組立て用ネジ×2、取付用ビス×4、カールプラグ×4190155190×500×155
オープン
6,500
7,150(税込)
9日以内出荷
返品不可
65306546H19-0023バー取り付けネジ×2、取付用ビス×4、カールプラグ×4、化粧キャップ×4、座金×4、スプリングワッシャー×2220250220×600×250
オープン
9,000
9,900(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

棚柱・棚受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする