曜日別特売

MWB Series ロック付シリンダ/複動・片ロッド

MWB Series ロック付シリンダ/複動・片ロッド - SMC
仕様オートスイッチ:なしストローク(mm)75取付支持形式ヘッド側フランジ形作動方式複動チューブ内径(Φmm)40RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rcロッド先端金具なし揺動受け金具なし追記号ジャバラなし、エアクッションオーダーメイド仕様標準内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65308926MDWBG40-75
38,120
35,980
39,578(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする