曜日別特売

超小型省エネ電気瞬間湯沸器 スカイツリー(R)フローモデル

超小型省エネ電気瞬間湯沸器 スカイツリー(R)フローモデル - 日本イトミック超小型省エネ電気瞬間湯沸器 スカイツリー(R)フローモデル - 日本イトミック超小型省エネ電気瞬間湯沸器 スカイツリー(R)フローモデル - 日本イトミック

ユニークで人目を引く格子状の水流。手のひらに乗る極小サイズで既存設備に簡単設置。節水と節電効果を両立し、コスト削減に貢献。

用途手洗いに適した心地よい温水により、寒い季節でも快適な手洗いが可能に。超小型設計のため設置場所を選びません。スカイツリー(R)のような美しい水流で洗面所のアイキャッチに。節水タイプの自動水栓と電気瞬間湯沸器で省エネ・省コスト。瞬間的にお湯が沸く瞬間式を採用し、湯切れの心配が不要に。温度設定は簡単操作の多機能パネル。十分な手洗いで、ウイルス感染の予防に。これまでになかった単相100V1.25kWの家庭用と単相200V2.5kWの業務用をラインナップ。セット内容自動水栓付色(本体)ホワイト給水・給湯接続G1/2 オネジ内容量1台
注意
※事前にお渡しする資料にて必ず寸法・電気容量・注意事項等をご確認ください。
※使用水圧0.15~0.75MPaの範囲内でご使用ください。
※ご購入後の自動水栓タイプ変更は出来ません。
※メーカーホームページに掲載の図面および施工要領書をご確認のうえで施工上の注意事項をお読みください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
設定温度(℃)
消費電力(kW)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65308856EIXM112A0-MK20~381.25
238,000
189,800
208,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65308865EIXM225A0-MK20~452.5
238,000
189,800
208,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

給湯機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする