曜日別特売

ラベルシール 表示・宛名ラベル プリンタ兼用 マット紙 A4 30面 (53.3×25.4mm) 1袋 (100シート入)

ラベルシール 表示・宛名ラベル プリンタ兼用 マット紙 A4 30面 (53.3×25.4mm) 1袋 (100シート入) - エレコムラベルシール 表示・宛名ラベル プリンタ兼用 マット紙 A4 30面 (53.3×25.4mm) 1袋 (100シート入) - エレコムラベルシール 表示・宛名ラベル プリンタ兼用 マット紙 A4 30面 (53.3×25.4mm) 1袋 (100シート入) - エレコムラベルシール 表示・宛名ラベル プリンタ兼用 マット紙 A4 30面 (53.3×25.4mm) 1袋 (100シート入) - エレコムラベルシール 表示・宛名ラベル プリンタ兼用 マット紙 A4 30面 (53.3×25.4mm) 1袋 (100シート入) - エレコムラベルシール 表示・宛名ラベル プリンタ兼用 マット紙 A4 30面 (53.3×25.4mm) 1袋 (100シート入) - エレコムラベルシール 表示・宛名ラベル プリンタ兼用 マット紙 A4 30面 (53.3×25.4mm) 1袋 (100シート入) - エレコムラベルシール 表示・宛名ラベル プリンタ兼用 マット紙 A4 30面 (53.3×25.4mm) 1袋 (100シート入) - エレコム

宛名用や物流コード印刷・表示に最適なラベルシールです。さまざまなプリンタで印刷できるスタンダードなタイプでしっかり貼り付けることができます。

用途
宛名用や物流コード印刷・表示に最適なスタンダードなラベルシールです。
適度な厚みがあり、インクジェットプリンタ、レーザープリンタ、コピー機などさまざまなプリンタで印刷できます。
しっかり貼り付けられる強粘着糊を使用しています。
手書きも可能で、手軽に宛名ラベルを作成することができます。
封筒の差出人ラベルやバーコード印刷などに適したサイズです。
主要メーカーラベルと同じ各社共通面付タイプです。
※製品には上下があり、パッケージに記載されている寸法図と同じ向きに封入されています。プリンタにセットする際は上辺から給紙してください。
無料でダウンロードできるエレコムのラベル作成ソフト「らくちんプリント3.0」で、簡単にデザイン・印刷が可能です。
「らくちんプリント3.0」を使って、表計算ソフトからの差し込み印刷も簡単です。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様●お探しNo.:T160●ラベル枚数:100シート(3000片)●一面サイズ:53.3mm×25.4mmホワイトサイズA4用紙上質紙 マット プリンタ兼用タイプ紙質上質紙/マット紙厚(mm)0.2坪量(g/m2)178面付30面適合プリンタインクジェット、レーザー、コピー機用紙サイズ(幅×高さ)(mm)210×297内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65309608EDT-ECNL30ZP
オープン
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする