ラベルシール 表示・宛名ラベル プリンタ兼用 マット紙 A4 ノーカット 1面 (210×297mm) 1袋 (100シート入)

ラベルシール 表示・宛名ラベル プリンタ兼用 マット紙 A4 ノーカット 1面 (210×297mm) 1袋 (100シート入) - エレコム

宛名用や物流コード印刷・表示に最適なラベルシールです。さまざまなプリンタで印刷できるスタンダードなタイプでしっかり貼り付けることができます。

用途
宛名用や物流コード印刷・表示に最適なスタンダードなラベルシールです。
適度な厚みがあり、インクジェットプリンタ、レーザープリンタ、コピー機などさまざまなプリンタで印刷できます。
しっかり貼り付けられる強粘着糊を使用しています。
手書きも可能で、手軽に宛名ラベルを作成することができます。
ノーカットのラベルで好きな形に切ったり、ダンボールなど大きな面に貼り付けたりする際に便利なサイズです。
主要メーカーラベルと同じ各社共通面付タイプです。
無料でダウンロードできるエレコムのラベル作成ソフト「らくちんプリント3.0」で、簡単にデザイン・印刷が可能です。
「らくちんプリント3.0」を使って、表計算ソフトからの差し込み印刷も簡単です。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
その他面付1面(ノーカット)寸法(mm)210×297(ノーカット)ホワイトNo.【お探しNo.】T148用紙上質紙 マット プリンタ兼用タイプ紙厚(mm)0.2坪量(g/m2)178用紙サイズ幅210mm×高さ297mm ※A4サイズラベル数100シート(100片)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65309556EDT-ECNL1ZP
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする