ラベルシール 表示・宛名ラベル プリンタ兼用 マット紙 A4 4面 (105×148.5mm) 1袋 (50シート入)

ラベルシール 表示・宛名ラベル プリンタ兼用 マット紙 A4 4面 (105×148.5mm) 1袋 (50シート入) - エレコム

宛名用や物流コード印刷・表示に最適なラベルシールです。さまざまなプリンタで印刷できるスタンダードなタイプでしっかり貼り付けることができます。

用途
宛名用や物流コード印刷・表示に最適なスタンダードなラベルシールです。
適度な厚みがあり、インクジェットプリンタ、レーザープリンタ、コピー機などさまざまなプリンタで印刷できます。
しっかり貼り付けられる強粘着糊を使用しています。
手書きも可能で、手軽に宛名ラベルを作成することができます。
日本郵便株式会社が提供しているクリックポストの送り状サイズに対応したサイズです。
※クリックポストは日本郵便株式会社の登録商標です。
主要メーカーラベルと同じ各社共通面付タイプです。
無料でダウンロードできるエレコムのラベル作成ソフト「らくちんプリント3.0」で、簡単にデザイン・印刷が可能です。
「らくちんプリント3.0」を使って、表計算ソフトからの差し込み印刷も簡単です。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
その他面付4面寸法(mm)105×148.5(一面)ホワイトNo.【お探しNo.】T135用紙上質紙 マット プリンタ兼用タイプ紙厚(mm)0.2坪量(g/m2)178用紙サイズ幅210mm×高さ297mm ※A4サイズラベル数50シート(200片)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65309766EDT-ECNL4
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする