曜日別特売

HDMIケーブル

HDMIケーブル - カモン

イーサネット対応のHDMIケーブルです。 TVやPCモニターとAV機器・ゲーム機・PCなどの接続に便利です。 ノイズに強い金メッキ加工を施しました。 RoHS対応製品です。

仕様●ARC:対応●HEC:対応●フルHD:対応●ワイヤーゲージ:30AWGブラックコネクタ形状HDMI(Type-A オス) - HDMI(Type-A オス)プラグ金メッキ解像度2K/4K対応RoHS指令(10物質対応)対応フレームレート60fpsイーサネット対応対応変換タイプオス-オス内容量1個
注意
※製品は国内向けの民生品です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(m)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
653087772HDMI-202
オープン608
489
アウトレット
538(税込)
当日出荷
残り3点です
653087862HDMI-303
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする