曜日別特売

5in1マルチUSBケーブル

5in1マルチUSBケーブル - ルートアール5in1マルチUSBケーブル - ルートアール

3DSや初代VITAなど旧型ゲーム機とmini-B、micro-B、Type-C、Lightning機器の充電に対応したマルチなUSBケーブルです。 micro-B、Type-C コネクタ接続時はデータ転送にも対応します。 これ1本で複数の端末に対応します。(同時使用は不可) 持ち運び、取り回しにも良い1mケーブルです。

仕様●対応端子1:EHCI(初代VITA)●対応端子2:DS端子(DSi/DSi LL/3DS)●対応端子3:Lightning●対応端子4:USB miniB●対応端子5:USB microB●対応端子6:USB Type-C(USB microBと排他仕様)ブラック接続端子USB A(オス)ケーブル長(cm)約100内容量1個
注意
※製品は国内向けの民生品です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65308768RCG-U5MT1BK
980
979
1,077(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする