両面挿し電源タップ AC12個口

両面挿し電源タップ AC12個口 - Fargo両面挿し電源タップ AC12個口 - Fargo両面挿し電源タップ AC12個口 - Fargo両面挿し電源タップ AC12個口 - Fargo

独立回転式AC挿入口で大きなACアダプターも干渉せずに使用可能。ACは両側から差込可能となっており、コンパクトながら90度回転時最大12口を実現。

スイッチ一括集中スイッチコンセント個数最大12(90度回転時使用可能)コンセント形状2Pコード長さ(m)2定格容量15A・100~125V(1500Wまで)機能耐トラッキング、ほこり防止シャッター、雷ガードRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65312469PT60612BEWDベージュウッド
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
65312478PT60612WHホワイト
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする