TAPKING USB AC12個口 USB2ポート

TAPKING USB AC12個口 USB2ポート - FargoTAPKING USB AC12個口 USB2ポート - FargoTAPKING USB AC12個口 USB2ポート - FargoTAPKING USB AC12個口 USB2ポート - FargoTAPKING USB AC12個口 USB2ポート - Fargo

独立回転式AC挿入口で大きなACアダプターも干渉せずに使用可能。ACは両側から差込可能となっており、90度回転時最大12口を実現。
急速充電用USBポート×2口(合計3.4A)で2台同時充電可能。
木目調のデザインでインテリアに馴染みます。

コンセント個数最大12(90度回転時使用可能)定格容量15A・100~125V(1450Wまで)コンセント形状2Pスイッチ一括集中スイッチUSBポート2(Type-A×2)合計3.4Aコード長さ(m)1.8機能耐トラッキング、ほこり防止シャッター、USB連動、雷ガードRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
コンセント個数
定格容量
コード長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65312435PT60112BEWD最大12(90度回転時使用可能)15A・100~125V(1450Wまで)1.8ベージュウッド
オープン
5,635
6,199(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
65312444PT60112DW最大12(90度回転時使用可能)15A・100~125V(1450Wまで)1.8ダークウッド
オープン
5,635
6,199(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする