東芝(TOSHIBA) 3.5インチ デスクトップPC内蔵型HDD DT02シリーズ

東芝(TOSHIBA) 3.5インチ デスクトップPC内蔵型HDD DT02シリーズ - 東芝東芝(TOSHIBA) 3.5インチ デスクトップPC内蔵型HDD DT02シリーズ - 東芝東芝(TOSHIBA) 3.5インチ デスクトップPC内蔵型HDD DT02シリーズ - 東芝東芝(TOSHIBA) 3.5インチ デスクトップPC内蔵型HDD DT02シリーズ - 東芝東芝(TOSHIBA) 3.5インチ デスクトップPC内蔵型HDD DT02シリーズ - 東芝東芝(TOSHIBA) 3.5インチ デスクトップPC内蔵型HDD DT02シリーズ - 東芝東芝(TOSHIBA) 3.5インチ デスクトップPC内蔵型HDD DT02シリーズ - 東芝東芝(TOSHIBA) 3.5インチ デスクトップPC内蔵型HDD DT02シリーズ - 東芝

東芝製DT02シリーズはディスク回転数5400rpmの3.5インチHDDで、デスクトップPC用途の製品です。その他オールインワンシステム、外付け記憶装置など容量、低消費電力性能、信頼性が求められるアプリケーションに適しています。

仕様フォーマット:512e、最大転送速度(MiB/s):176.4サイズ3.5インチ外形寸法(cm)14.7×10.2×2.7インターフェースSATA 6 Gbit/sキャッシュメモリ(MB)128ディスク回転数(min-1[r.p.m])5400保証期間購入日より1年間内容量1台
注意
※読み出しおよび書き込み速度は、ホストシステム、読み書き条件、ファイルサイズなどによって変化します。
※MTTF(平均故障時間)は100万時間です。電源オンが年間2400時間(平均HDA表面温度:40度以下、ワークロード年間55TB)を前提としています。HDA表面温度が40度を超える場合、製品の信頼性が低下し保証期間が短くなる場合があります。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
消費電力(W)
容量(TB)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65312575DT02ABA200440アクティブアイドル時:2.112
オープン
12,980
14,278(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月5日
65312584DT02ABA400650アクティブアイドル時:2.324
オープン
16,980
18,678(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月上旬
65312600DT02ABA600680アクティブアイドル時:2.686
オープン
24,980
27,478(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内蔵HDD」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする