曜日別特売

M.2 SSD用アダプター

M.2 SSD用アダプター - GROOVYM.2 SSD用アダプター - GROOVYM.2 SSD用アダプター - GROOVY

PCIe規格NVMe接続のM.2 SSD専用アダプターです。 USB3.2 Gen2に対応したPCなら、最大実行転送速度1000MB/s以上で利用できます。 アルミ製筐体により、M.2 SSDの発熱を効率的に放熱します。 USBバスパワーで利用できます。 重さは約56g、USBケーブル約56cmが直付けなので、設置・収納・移動が容易です。 Playstation(R)5にて「拡張ストレージ」での動作確認済み。

仕様●USB接続規格:USB3.2 gen2(USB 10Gbps)●USB端子:USB Type-C●対応ドライブ:PCIe規格 NVMe M.2 SSD●対応ドライブ端子:M key、B&M Keyセット内容本体質量(g)約56電源USB経由(USBバスパワー)ケーブル長(m)約56対応OSWindows 11/10/8.1/7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)39×60×13保証期間1年間マニュアルパッケージに記載のQRコードより製品ページに移動し、下部「マニュアル」からご確認ください。内容量1個
注意
※製品は国内向けの民生品です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65308506UD-M2IN
3,020
2,898
3,188(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする