KK-906 ドライカーボンチェストシールド

KK-906 ドライカーボンチェストシールド - コミネKK-906 ドライカーボンチェストシールド - コミネKK-906 ドライカーボンチェストシールド - コミネKK-906 ドライカーボンチェストシールド - コミネKK-906 ドライカーボンチェストシールド - コミネKK-906 ドライカーボンチェストシールド - コミネKK-906 ドライカーボンチェストシールド - コミネKK-906 ドライカーボンチェストシールド - コミネ

KK-906 DRY CARBON CHEST PLATE
・ロケット品質の素材と製造技術の胸部保護概念
ロケットや航空機に使用される高品質な日本製カーボン素材と日本の加工技術で実現した全く新しい概念の胸部保護具。
日本以外では実現不可能な厚みに対する強度と耐貫通性を実現。
・物理的特性
1mm厚の極薄超軽量設計で製品重量は約72g、比重1.7g/cm3
物性値 : ロックウェル硬度 H100、引張強度 700MPa、引張弾性率 55GPa、曲げ強度 850MPa、曲げ弾性率 50GPa。
サイズ : 縦247mm, 横263mm
・安全性・耐貫通性
乗車用ヘルメットと同じ耐貫通試験をクリア。(乗車用ヘルメットをテストする日本車輌検査協会での試験)
鋭利な物体との衝突による貫通と点の衝撃エネルギーを面に分散させ衝撃とを減少させる新たな胸部保護の概念について特許申請済み。
衝撃による肋骨の崩壊を防ぎ、人体の胸郭が本来持つ衝撃吸収性と内臓保護性能を最大限引き出し最重要な内臓へのダメージを大幅に緩和。
大学機関の知見協力により独自開発した検査機器を使用して衝撃分散効果を検証済。
・二輪車の右直事故への対応
警視庁の事故類別調査報告により二輪車死亡事故の多い右直事故は胸部損傷する割合が高いと分析されており、二輪車の右直事故による胸部損傷度合いを大幅に軽減させる可能性がある。
・フィッティング、互換性、他プロテクターとの親和性。
軽量で薄型に合わせてコミネのデータ蓄積による平均的な男性の胸部形状に基づく人間工学的デザインによる高いフィッティング性による違和感の低減。
お手持ちの胸部プロテクターと重ねて使用したり、エアバッグベストの外郭として使用することでより高い保護性能を実現可能 。
スナップタイプ、ベルクロタイプの取り付け方法に対応するユニバーサル取り付けベルト付属。
素材 : カーボン

用途・強度を高めるカーボンを使用ブラックサイズフリー内容量1個
注意
※ご購入前にご確認ください
※掲載画像はスタジオでストロボを使用して撮影しております。また、お客様のモニターを通してご覧になって頂いている為、実物を蛍光灯や自然光の下でご覧になった場合と色味が異なる場合がありますので、ご理解の上ご購入頂きますようお願い致します。
※製品の仕様・価格等につきましては予告なく変更される場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6531267000-906
オープン
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プロテクター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする