曜日別特売

業務用アップライトバキュームクリーナー FPS-12GE

業務用アップライトバキュームクリーナー FPS-12GE - 大一産業

カーペット用アップライト ドライ クリーナーです。
電源スイッチを手元に配置し操作性が向上。
ローラーブラシは手で交換できるので、お手入れが簡単になりました。

質量(kg)8.4電源(V)AC100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×340×1215清掃幅(集塵幅)(mm)300集塵容量(L)5.5電源コード(m)10騒音値(dB)67パイプ径(Φmm)35(標準)電源周波数(Hz)50/60モーター出力(W)1150真空度(hPa)207吸引風量(L/s)48内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65306695-
98,000
61,980
68,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

業務用掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする