洗濯機カバー

洗濯機カバー - L-care洗濯機カバー - L-care洗濯機カバー - L-care

●ポリエステル素材なので、寒い時期にベランダや屋外に置いても硬くならず、雨やホコリから洗濯機を保護します。
●生地の表面に撥水加工を施していますので、雨水などから洗濯機を守ります。
●周囲200~225cm・高さ95cmまでの縦型全自動、二槽式洗濯機にご使用いただけます。
●本体カバーはすっぽりかぶせる筒型タイプですので、風で飛ばされる心配がありません。
●本体カバーはギャザー部分が伸び縮みしますので、かぶせるだけで洗濯機にフィットします。
●フタカバーは給水ホース口が5箇所付いていますので、ホースの位置に合わせてすっきりセットできます。また、給水ホース口は、雨水などが入りにくい仕様になっています。
●本体カバーとフタカバーをヒモで固定しますので、風でフタカバーが飛ぶのを防ぎます。
●本体カバーとフタカバーにゴム入れ替え口がありますので、ゴムが劣化した時に取り替えられます。(ゴムを取り替える場合は、市販のゴムをご使用ください)

用途※この洗濯機カバーは、ドラム式洗濯機、及び乾燥機付き洗濯機の乾燥運転時には使用できません。仕様●対応洗濯機:縦型全自動・二槽式洗濯機●適応サイズ(洗濯機の周囲)cm:200-225材質ポリエステルブルーサイズM適合高さ(mm)950内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65308874-
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯機/洗濯乾燥機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする