45cm全閉式壁掛け扇

45cm全閉式壁掛け扇 - ナカトミ

全閉式モーター採用でチリやホコリ等の侵入をシャットアウトします。油気・油煙の多い場所でも保守性・信頼性の高いモーターです。
羽根は手で取り付けられるスピンナー固定式を採用しております。脱着がしやすくお掃除も簡単です。
モーターの異常加熱を感知し、自動的に回路を遮断します。(正常温度に戻ると自動的に復帰します)
有線リモコン付きです。
首折れ4段階可能です。
風量は3段階変更可能です。

用途節電・省エネ対策/湿気・熱気対策/空気の循環等に質量(kg)約6電源(V)単相100本体寸法(mm)W515×D330×H720羽根枚数45cm樹脂羽根×4枚首振角度(°)約80内容量1台
注意
※個人宅様への配送は出来ないです。
※この製品は、海外ではご使用になれません。
※ご使用前に取扱説明書をお読み下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65305959OPF-45WZ
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スポットエアコン (スポットクーラー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする