キッチンワゴン

キッチンワゴン - AIS (エイ・アイ・エス)キッチンワゴン - AIS (エイ・アイ・エス)キッチンワゴン - AIS (エイ・アイ・エス)キッチンワゴン - AIS (エイ・アイ・エス)キッチンワゴン - AIS (エイ・アイ・エス)キッチンワゴン - AIS (エイ・アイ・エス)キッチンワゴン - AIS (エイ・アイ・エス)キッチンワゴン - AIS (エイ・アイ・エス)

製品サイズ(約):幅53.5×奥行38.5×高さ70.2cm
天板サイズ(約):幅47.5×35.5cm
バスケットサイズ(約):幅47.2×奥行35×高さ8cm
製品重量(約):6kg
静止時耐荷重(約):全体/26kg、天板/20kg、バスケット/3kg
主材:プリント紙化粧繊維板
付属品:スパナ、六角レンチ
組立品

幅(mm)535質量(kg)6ブラック/ブラウン高さ(mm)702奥行(mm)385内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65317649GWG-200
オープン
6,288
6,917(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,000/税込¥1,100
北海道地方1¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチンワゴン/サービスワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする